Castel - CONTACT MAGNÉTIQUE avec 2 entée filaire - 320.2220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 107 mm
largeur - 32 mm
profondeur - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034445744
Réf. Sonepar
01082444574
Réf. Fournisseur
320.2220
Marque
Castel
matériau:
plastique
hauteur:
107 mm
largeur:
32 mm
profondeur:
22 mm
CONTACT MAGNÉTIQUE avec 2 entée filaire


