Castel - Convertisseur de protection DC/DC 12V pour centrale vis-a vis du verouillage - 350.2010

CASTEL
CopieCopie
Castel - Convertisseur de protection DC/DC 12V pour centrale vis-a vis du verouillage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 15 VA

  • tension secondaire 1 - 12 V

  • largeur - 78 mm

  • hauteur - 51 mm

  • profondeur - 28 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221828677

Réf. Sonepar

01082182867

Réf. Fournisseur

350.2010

Marque

Castel

puissance nominale:

15 VA

tension secondaire 1:

12 V

largeur:

78 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

28 mm

Convertisseur DC/DC 13,8V - 12V 15W(protection alimentation centrale par rapport aux gâches et ventouses)