Castel - Cylindre électronique Aperio avec lecteur Mifare - 180.9200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fermeture - serrure simple (électronique)
modèle - cylindre
couleur - acier inoxydable (inox)
alimentation en courant - pile non-rechargeable
matériau du cylindre - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221818593
Réf. Sonepar
01082181859
Réf. Fournisseur
180.9200
Marque
Castel
type de fermeture:
serrure simple (électronique)
modèle:
cylindre
couleur:
acier inoxydable (inox)
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
matériau du cylindre:
acier inoxydable
cylindre de traitement de surface:
non traité
nez de verrouillage:
standard
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.

Un produit Castel
Découvrez toute la gamme Castel


