Castel - Detecteur Double Tech. Anti Ma - 320.2260

CASTEL
CopieCopie
Castel - Detecteur Double Tech. Anti Ma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • couleur - blanc

  • spécial animaux - Non

  • angle de balayage - 90 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034445911

Réf. Sonepar

01082444591

Réf. Fournisseur

320.2260

Marque

Castel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

couleur:

blanc

spécial animaux:

Non

angle de balayage:

90 °

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

avec voyant:

Oui

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

hauteur:

107 mm

Detecteur Double Tech. Anti Ma