Castel - DETECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE DT12 - 320.0010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
couleur - blanc
spécial animaux - Non
angle de balayage - 90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221805517
Réf. Sonepar
01082000393
Réf. Fournisseur
320.0010
Marque
Castel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
couleur:
blanc
spécial animaux:
Non
angle de balayage:
90 °
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
avec voyant:
Oui
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
hauteur:
107 mm


