Castel - DETECTEUR D'OUVERTURE NFA2P UIM1640 lot de 2 pcs - 320.1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 23 mm
largeur - 72 mm
profondeur - 19 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221802202
Réf. Sonepar
01082000401
Réf. Fournisseur
320.1000
Marque
Castel
matériau:
plastique
hauteur:
23 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
19 mm
DETECTEUR D'OUVERTURE NFA2P UIM1640 lot de 2 pcs


