Castel - Ensemble emetteur/récepteur paire cuivre vers IP, 200M, PoE. - 310.5000-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interface Ethernet
nombre de canaux - 1
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
protocole - TCP/IP
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701221829346
Réf. Sonepar
01082182934
Réf. Fournisseur
310.5000-1
Marque
Castel
modèle:
interface Ethernet
nombre de canaux:
1
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
protocole:
TCP/IP
protection contre le démontage:
Non
possibilité de mise à jour:
Non
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
60 W
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement d'un équipement IP distant sur 2 fils (jusqu'à 500 mètres en paire torsadée). Composé d'1 module installé en amont et connecté au switch et d'1 module installé en aval et connecté à l'équipement IP distant. Ensemble émetteur-récepte

Un produit Castel
Découvrez toute la gamme Castel