Castel - Fourniture d?un PC client pré-configuré avec assistance J+1 matérielle - 110.0600

CASTEL
CopieCopie
Castel - Fourniture d?un PC client pré-configuré avec assistance J+1 matérielle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V

  • mémoire principale max. - 2000 Moctet

  • type de construction du boîtier - desktop

  • fréquence d'horloge processeur - 1.8 GHz

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221808921

Réf. Sonepar

01082000006

Réf. Fournisseur

110.0600

Marque

Castel

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

mémoire principale max.:

2000 Moctet

type de construction du boîtier:

desktop

fréquence d'horloge processeur:

1.8 GHz

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

8

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

système d'exploitation préinstallé:

autre

indice de protection (IP):

IP40

température de fonctionnement:

5...40 °C

avec disque dur:

Oui

type de processeur:

autre

avec carte graphique:

Oui

avec carte son:

Oui

avec disque optique:

Oui

avec lecteur de disquettes:

Non

avec autres supports de stockage:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

150.4 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

270.4 mm

capacité de mémoire du disque dur:

0.25 TB

Fourniture d’un PC client avec assistance fabriquant J+1 matérielle. Matériel pré-configuré pour un accès automatique au serveur de contrôle d’accès et disposant d’une stratégie de sécurité.

Les Atouts de l'article:

PC client préconfiguré pour un accès automatique sécurisé au serveur de contrôle d’accès
Assistance matérielle à J+1 incluse
Contrat d’assistance Castel de 2 ans auprès du client final (offert pendant la 1ère année de garantie du matériel et facturable la 2ème année)

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.

Castel

Un produit Castel

Découvrez toute la gamme Castel