Castel - Infrarouge 15 Metres - 320.2245

CASTEL
CopieCopie
Castel - Infrarouge 15 Metres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 15 m

  • couleur - blanc

  • spécial animaux - Non

  • angle de balayage - 90 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034445591

Réf. Sonepar

01082444559

Réf. Fournisseur

320.2245

Marque

Castel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

15 m

couleur:

blanc

spécial animaux:

Non

angle de balayage:

90 °

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

avec voyant:

Oui

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

45 mm

Infrarouge 15 Metres