Castel - Infrarouge 15M Pet Immunity - 320.2250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 15 m
couleur - blanc
spécial animaux - Oui
angle de balayage - 90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034445768
Réf. Sonepar
01082444576
Réf. Fournisseur
320.2250
Marque
Castel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
15 m
couleur:
blanc
spécial animaux:
Oui
angle de balayage:
90 °
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
avec voyant:
Oui
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
45 mm


