Castel - Interface domotique Zigbee - 320.2165

CASTEL
CopieCopie
Castel - Interface domotique Zigbee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de connexion internet - Wi-Fi/WLAN

  • mode de pose - autre

  • power over Ethernet - Non

  • nombre max. d'appareils supportés - 40

  • supporte le protocole ZigBee - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034446826

Réf. Sonepar

01082444682

Réf. Fournisseur

320.2165

Marque

Castel

mode de connexion internet:

Wi-Fi/WLAN

mode de pose:

autre

power over Ethernet:

Non

nombre max. d'appareils supportés:

40

supporte le protocole ZigBee:

Oui

Interface domotique Zigbee