Castel - KIT ENCASTR PLACO XE2 MED COMB - 595.0500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - blanc
mode de pose - encastré
largeur - 242 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221828042
Réf. Sonepar
01082182804
Réf. Fournisseur
595.0500
Marque
Castel
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
largeur:
242 mm
hauteur:
296 mm
profondeur:
61 mm
KIT encastrement pour le montage dans le placo d'un interphone XE2 MED COMB


