Castel - KIT XELLIP2 avec sortie bus RS485 - 590.5650

CASTEL
CopieCopie
Castel - KIT XELLIP2 avec sortie bus RS485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221813994

Réf. Sonepar

01082000831

Réf. Fournisseur

590.5650

Marque

Castel

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

autre

construction modulaire:

Non

couleur:

autre

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

hauteur de la façade:

0 mm

largeur de la façade:

0 mm

profondeur:

91 mm

hauteur d'encastrement:

150 mm

largeur d'encastrement:

130 mm

profondeur d'encastrement:

46 mm

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP40

KIT XELLIP2 avec sortie bus RS485