Castel - Lecteur 13,56 MHz ARC one mifare n° de série - 910.0157
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 80 mm
nombre de sorties numériques - 4
nombre d’entrées numériques - 4
raccordement pour antenne externe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221814038
Réf. Sonepar
01082000819
Réf. Fournisseur
910.0157
Marque
Castel
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
80 mm
nombre de sorties numériques:
4
nombre d’entrées numériques:
4
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
80 mm
hauteur:
106 mm
profondeur:
257 mm
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
FRANCE


