Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Castel - Lecteur/clavier sécurisé carré 13,56MHz Desfire pré-codé,saillie/pot 65 Evolutif - 910.0217

CASTEL
CopieCopie
Castel - Lecteur/clavier sécurisé carré 13,56MHz Desfire pré-codé,saillie/pot 65 Evolutif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 40 mm

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • type de tension d'entrée - DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221831691

Réf. Sonepar

01082183169

Réf. Fournisseur

910.0217

Marque

Castel

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

40 mm

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

Lecteur/clavier sécurisé carré 13,56 MHz Desfire pré-codé montage saillie ou pot 65mm Evolutif