nouveau

Castel - Lecteur sécurisé carré 13,56 MHz Desfire pré-codé, saillie ou pot 65mm. Evolutif - 910.0213

CASTEL
CopieCopie
Castel - Lecteur sécurisé carré 13,56 MHz Desfire pré-codé, saillie ou pot 65mm. Evolutif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 40 mm

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • type de tension d'entrée - DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221831738

Réf. Sonepar

01082183173

Réf. Fournisseur

910.0213

Marque

Castel

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

40 mm

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

Lecteur sécurisé carré 13,56 MHz Desfire pré-codé montage saillie ou pot 65mm Evolutif