Castel - MorphoAccess® Série SIGMA Lite (500 empreintes) - 910.0250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
protocole radio - autre
nombre de sorties numériques - 2
nombre d’entrées numériques - 2
raccordement pour antenne externe - Non
type de tension d'entrée - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221814069
Réf. Sonepar
01082000811
Réf. Fournisseur
910.0250
Marque
Castel
protocole radio:
autre
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
2
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
largeur:
68 mm
hauteur:
156 mm
profondeur:
62 mm
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
FRANCE


