Castel - pack XE VIDEO 1B MI EVO, XE MONITOR, 1 Switch 4 PoE+, 2 ext castelsip, 5 badges - 590.8990

CASTEL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221828561

Réf. Sonepar

01082182856

Réf. Fournisseur

590.8990

Marque

Castel

Solution packagée, complète et prête à l’emploi comprenant 1 XE VIDEO 1B MI EVO+ 1 XE MONITOR +5 badges BP SECUR + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone

Les Atouts de l'article:

Une solution Plug & Play :- Le portier est pré-paramétré en usine pour pouvoir appeler le moniteur de réception.- Les 2 postes sont directement alimentés (PoE) par le switch.Une solution intégrant le contrôle d’accès Bluetooth :- Le badge d’accès est transféré sur le Smartphone (badge virtuel)- Une solution à la fois sécurisée et beaucoup plus instinctive- 3 modes d’identification sont disponibles selon vos besoins (mode badge, mode télécommande, mode mains-libres)Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées » :- Le portier dispose d’une caméra vidéo couleur grand angle permettant au personnel de l’établissement de visualiser le visiteur (en l’absence d’une vision directe).- 3 pictogrammes PHMR visualisables avec leds de couleur indiquent l’état de fonctionnement (appel en cours, communication, porte ouverte).- Des messages sonores de tranquillisation accompagnant ces 3 phases.- Une boucle à induction auditive est directement intégrée au portier.Possibilité de recevoir les appels de votre portier directement sur votre Smartphone ou tablette :- CASTEL SIP est une solution de vidéophonie pour Smartphone et tablette qui vous permet de recevoir vos appels et d’ouvrir la porte où que vous soyez (via Wi-Fi ou 3G/4G).- La solution offre ainsi une sécurité et une qualité de service optimales et vous permet de rester connecté à votre interphone.- Simple d’utilisation et intuitive, l’application est compatible iPhone®, iPad®, ainsi que Smartphones et tablettes fonctionnant sous Android®.

Les Atouts de la gamme:

Les PACK EASY XE et XE MI EVO sont des solutions de gestion des accès packagées, complètes et prêtes à l’emploi, répondant aux besoins des établissements du petit et moyen tertiaire (établissements scolaires, administrations, bureaux, commerces, hôtels, Ehpad, banques, assurances ...).

Un produit Castel

Découvrez toute la gamme Castel