Castel - PASSERELLE 2 VOIES 4G NEOGATE réf. TG200 LTE - 330.0350

CASTEL
CopieCopie
Castel - PASSERELLE  2 VOIES 4G NEOGATE réf. TG200 LTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - appareil de table (à poser)

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 1

  • Ethernet - Oui

  • USB - Non

  • châssis vide - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221829476

Réf. Sonepar

01082182947

Réf. Fournisseur

330.0350

Marque

Castel

mode de pose:

appareil de table (à poser)

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

1

Ethernet:

Oui

USB:

Non

châssis vide:

Non

protocole:

IPv4

protocole radio:

autre

nombre de ports voix:

2

indice de protection (IP):

IP40

PASSERELLE 2 VOIES 4G NEOGATE réf. TG200 LTE