Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Castel - Portier audio Full IP/SIP 3 boutonsd'appel conforme loi Handicap PoE - 590.0200

CASTEL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 3

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221800086

Réf. Sonepar

01082000640

Réf. Fournisseur

590.0200

Marque

Castel

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

3

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

hauteur de la façade:

280 mm

largeur de la façade:

145 mm

profondeur:

91 mm

hauteur d'encastrement:

271 mm

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur d'encastrement:

61 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Portier audio Full IP/SIP 3 boutonsd'appel conforme loi Handicap PoE