nouveau

Castel - Portier audio video IP/SIP 1 BP PHMR avec clavier et lecteur 13,56 MHz sécurisé - 590.3410

CASTEL
CopieCopie
Castel - Portier audio video IP/SIP 1 BP PHMR avec clavier et lecteur 13,56 MHz sécurisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221831837

Réf. Sonepar

01082183183

Réf. Fournisseur

590.3410

Marque

Castel

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

170 °

hauteur de la façade:

375 mm

largeur de la façade:

145 mm

profondeur:

91 mm

hauteur d'encastrement:

366 mm

profondeur d'encastrement:

61 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Portier audio video Full IP/SIP 1 bouton d'appel et clavier conforme loi Handicap avec lecteur 13,56 MHz sécurisé