Castel - Portier vidéo IP/SIP 1 BP clavier braille conforme loi Handicap PoE - 590.2600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - autre
avec boucle magnétique auditive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701221801441
Réf. Sonepar
01082000652
Réf. Fournisseur
590.2600
Marque
Castel
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
autre
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
hauteur de la façade:
375 mm
largeur de la façade:
145 mm
profondeur:
91 mm
hauteur d'encastrement:
366 mm
pays de fabrication:
FRANCE
profondeur d'encastrement:
61 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08


