Castel - Portier vidéo IP/SIP 4 BP clavier braille conforme loi Handicap PoE - 590.2900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 4
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221821494
Réf. Sonepar
01082182149
Réf. Fournisseur
590.2900
Marque
Castel
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
4
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
hauteur de la façade:
375 mm
largeur de la façade:
145 mm
hauteur d'encastrement:
361 mm
largeur d'encastrement:
143 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09


