Castel - Poste chef Platine 7" tactile, réception audio et vidéo, alim PoE+ - 595.5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
XELLIP
EAN
3701221827434
Réf. Sonepar
01082182743
Réf. Fournisseur
595.5000
Marque
Castel
Poste chef FULL IP / SIP en version platine antivandale avec écran tactile 7''- audio vidéo- micro col de cygne - Alimentation PoE+ ou alim externeMontage en encastré
Les Atouts de l'article:
Ecran full tactile couleur 7 pouces
Face avant anti-vandale inox 316 L
Communications Full Duplex
Touches de fonctions programmables
Micro col de cygne
Indice de protection IP64 - IK08
Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
H 280 mm x L 170 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 58 mm)
Les Atouts de la gamme:
Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).
Les Atouts de l'article:
Ecran full tactile couleur 7 pouces
Face avant anti-vandale inox 316 L
Communications Full Duplex
Touches de fonctions programmables
Micro col de cygne
Indice de protection IP64 - IK08
Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
H 280 mm x L 170 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 58 mm)
Les Atouts de la gamme:
Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).



