Castel - Poste Maylis Principal Etanche, micro col de cygne et carte réduction de bruit - 440.2220

CASTEL
CopieCopie
Castel - Poste Maylis Principal Etanche, micro col de cygne et carte réduction de bruit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221820817

Réf. Sonepar

01082000346

Réf. Fournisseur

440.2220

Marque

Castel

Poste Maylis Principal en version Etanche avec micro col de cygne et carte réduction de bruit pour environnement bruyant

Les Atouts de l'article:

Montage en saillie ou encastré
Afficheur cristaux liquides (2 lignes x 16 caractères)
Clavier numérique et touches de fonctions
11 touches et 1 relais programmables
Micro col de cygne
Carte réduction de bruit intégrée pour environnement très bruyant
Face avant en inox brossé
Indice de protection IP66
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 280 mm x L 170 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 47 mm)H 282,5 mm x L 172,5 mm x P 65 mm (en saillie avec ceinture)

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.
Castel

Un produit Castel

Découvrez toute la gamme Castel