Castel - Poste Maylis Secondaire 1 touche en version Portier de rue - 440.0500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221803414
Réf. Sonepar
01082000067
Réf. Fournisseur
440.0500
Marque
Castel
pays de fabrication:
FRANCE
Poste Maylis Secondaire 1 touche en version Portier de rue
Les Atouts de l'article:
> Montage en saillie ou encastré> 1 bouton d’appel et étiquette> 1 relais programmable> Face avant en aluminium> Indice de protection IP54> Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)> H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm)H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)
Les Atouts de l'article:
> Montage en saillie ou encastré> 1 bouton d’appel et étiquette> 1 relais programmable> Face avant en aluminium> Indice de protection IP54> Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)> H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm)H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)


