En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Castel - Poste Maylis secondaire antivandale 1 bouton d'appel et boucle à induction - 440.0110

CASTEL
CopieCopie
Castel - Poste Maylis secondaire antivandale 1 bouton d'appel et boucle à induction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221800420

Réf. Sonepar

01082000336

Réf. Fournisseur

440.0110

Marque

Castel

Poste Maylis secondaire antivandale 1 bouton d'appel et boucle à induction

Les Atouts de l'article:

Conception anti-vandale
Face avant en inox
1 bouton d’appel lumineux
Inscription SOS
2 leds loi Handicap
Boucle à induction intégrée
Indice de protection IP66
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 280 mm x L 130 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 47 mm)H 282,5 mm x L 132,5 mm x P 65 mm (en saillie avec ceinture)

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.