Castel - Potelet 1,5m RAL 9006 Fixation par chevilles Ø 12 pour XE2 tres grand format - 590.9815

CASTEL
CopieCopie
Castel - Potelet 1,5m RAL 9006  Fixation par chevilles Ø 12 pour XE2 tres grand format

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • boîtes aux lettres connectables - Non

  • panneau d'information connectable - Oui

  • éclairage intégrable - Non

  • mode de pose - indépendant

  • nombre d'emplacements de module - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221814717

Réf. Sonepar

01082000826

Réf. Fournisseur

590.9815

Marque

Castel

boîtes aux lettres connectables:

Non

panneau d'information connectable:

Oui

éclairage intégrable:

Non

mode de pose:

indépendant

nombre d'emplacements de module:

1

intégration 230 V:

Non

matériau:

aluminium

couleur:

autre

hauteur:

1485 mm

largeur:

270 mm

profondeur:

220 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Potelet tout aluminium Hauteur 1,5m Teinte RAL gris alu 9006 Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies Avec découpe pour XE2 très grand modèle