Castel - Potelet 2,2m RAL 9006 Fixation par chevilles Ø 12 découpe pour XE2 petit Format - 590.9820
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
boîtes aux lettres connectables - Non
panneau d'information connectable - Oui
éclairage intégrable - Non
mode de pose - indépendant
nombre d'emplacements de module - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221808686
Réf. Sonepar
01082000681
Réf. Fournisseur
590.9820
Marque
Castel
boîtes aux lettres connectables:
Non
panneau d'information connectable:
Oui
éclairage intégrable:
Non
mode de pose:
indépendant
nombre d'emplacements de module:
1
intégration 230 V:
Non
matériau:
aluminium
couleur:
autre
hauteur:
2185 mm
largeur:
270 mm
profondeur:
220 mm
pays de fabrication:
FRANCE


