Castel - Récepteur radio 868 MHz pour télécommande BR01 SECUR - 910.0377

CASTEL
CopieCopie
Castel - Récepteur radio 868 MHz pour télécommande BR01 SECUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 20 mm

  • nombre de sorties numériques - 8

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • type de tension d'entrée - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221817398

Réf. Sonepar

01082181739

Réf. Fournisseur

910.0377

Marque

Castel

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

20 mm

nombre de sorties numériques:

8

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

FRANCE

Récepteur radio 868 MHz pour télécommande BR01 SECUR