Castel - Sirène Bus MEDEA, capot ivoire. Prévoir bat 2Ah-12v - 320.2300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - DC
mode de pose - montage en saillie
type de signal optique - lumière clignotante
type de générateur de signal acoustique - sirène
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034448080
Réf. Sonepar
01082444808
Réf. Fournisseur
320.2300
Marque
Castel
type de courant:
DC
mode de pose:
montage en saillie
type de signal optique:
lumière clignotante
type de générateur de signal acoustique:
sirène
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de protection (IP):
IP44


