Castel - sirène int - 320.3250

CASTEL
CopieCopie
Castel - sirène int

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • volume - 110 dB

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de générateur de signal acoustique - sirène

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221824761

Réf. Sonepar

01082182476

Réf. Fournisseur

320.3250

Marque

Castel

type de courant:

DC

volume:

110 dB

mode de pose:

montage en saillie

type de générateur de signal acoustique:

sirène

sirène int