Castel - Visière anti pluie pour les portiers XE grands modèles (hauteur 375 mm) - 590.9500

CASTEL
CopieCopie
Castel - Visière anti pluie pour les portiers XE grands modèles (hauteur 375 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 369 mm

  • largeur - 146 mm

  • profondeur - 26 mm

  • matériau - autre

  • mode de pose - vertical

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221801977

Réf. Sonepar

01082000677

Réf. Fournisseur

590.9500

Marque

Castel

hauteur:

369 mm

largeur:

146 mm

profondeur:

26 mm

matériau:

autre

mode de pose:

vertical

à coupler/juxtaposer:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Visière anti pluie pour les portiers XE grands modèles (hauteur 375 mm)