Non retournable

Catu - 2 pointes de touche, cordons droit/coudé, pinces croco, cordons, fusible - DX-06003

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - 2 pointes de touche, cordons droit/coudé, pinces croco, cordons, fusible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018936

Réf. Sonepar

00081001893

Réf. Fournisseur

DX-06003

Marque

Catu

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

pays de fabrication:

FRANCE

Ensemble Pointest rouge et noir composé de 2 pointes de touche, 2 cordons droit/coudé IP2X diamètre 4 mm et 1,20 m mâle/mâle, 2 pinces crocodiles, 1 pince crocodile rouge sur flexible, 2 cordons à reprise, 1 fusible HPC 1 A.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu