Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Adaptateur isolant avec embout 1/4" et 3/8" pour visseuse - MO-69522-V

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Adaptateur isolant avec embout 1/4" et 3/8" pour visseuse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition côté outil - carré (mâle)

  • dimension de raccordement côté outil - 3/8 pouce

  • finition côté clé à douille - hexagonal (mâle)

  • dimension de raccordement côté clé à douille - 1/4 pouce

  • longueur - 79 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560067927

Réf. Sonepar

00081002046

Réf. Fournisseur

MO-69522-V

Marque

Catu

finition côté outil:

carré (mâle)

dimension de raccordement côté outil:

3/8 pouce

finition côté clé à douille:

hexagonal (mâle)

dimension de raccordement côté clé à douille:

1/4 pouce

longueur:

79 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Adaptateur isolant à entraîneur 1/4'' et embout 3/8'' mâle. Conforme IEC 60900. Umax d' utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC. Pas de continuité électrique entre l'entraîneur 1/4 et l'embout 3/8. Pour utilisation avec visseuse du commerce.