fin de vie

Catu - Affiche Alumétal bilingue FR-AR : "Défense ... sous tension". 300 x 200 mm. - AM5100FM

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal bilingue FR-AR : "Défense ... sous tension". 300 x 200 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • langue de l'impression - français

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 200 mm

  • diamètre - 4.5 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560009521

Réf. Sonepar

00081000275

Réf. Fournisseur

AM5100FM

Marque

Catu

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

langue de l'impression:

français

largeur:

300 mm

hauteur:

200 mm

diamètre:

4.5 mm

Affiche bilingue Française-Arabe : "défense d'ouvrir cette cellule tant que les conducteur qu'elle contient sont sous tension". Matière aluminium. 300 x 200 mm. Fixation 4 trous de 4,5 mm de diamètre.