Catu - Affiche Alumétal bilingue français - arabe "soins aux électrisés", 420 x 297 mm. - AM20FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 297 mm
hauteur - 420 mm
diamètre - 4.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009125
Réf. Sonepar
00081000212
Réf. Fournisseur
AM20FM
Marque
Catu
matériau:
aluminium
largeur:
297 mm
hauteur:
420 mm
diamètre:
4.5 mm
Affiche bilingue français - arabe "soins aux électrisés" pr poste de transformation. Message "Protéger,secourir, alerter". Aluminium. 420 x 297 mm. Fixation par 6 trous Ø 4,5 mm, entraxes de 2*200 mm(L) et 283 mm(H).


