fin de vie

Catu - Affiche Alumétal de signalisation "DANGER HAUTE TENSION" 200 x 150 mm. - AM65

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal de signalisation "DANGER HAUTE TENSION" 200 x 150 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Condamnation et Maintenance

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3597560009736

Réf. Sonepar

00081000289

Réf. Fournisseur

AM65

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

largeur:

200 mm

hauteur:

150 mm

avec matériau de fixation:

Non

Affiche de signalisation : "DANGER Haute Tension". Matière : aluminium. Dimensions : 200 x 150 mm. 4 trous Ø4,5 mm, entraxe 185 x 135 mm.