Catu - Affiche Alumetal de signalisation "DÉFENSE D'AFFICHER" 300 x 150 mm. - AM910
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - bleu
largeur - 150 mm
hauteur - 300 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Condamnation et Maintenance
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560009828
Réf. Sonepar
00081000590
Réf. Fournisseur
AM910
Marque
Catu
matériau:
aluminium
couleur:
bleu
largeur:
150 mm
hauteur:
300 mm
Affiche informative d?avertissement "Défense d'afficher". Equivalent EDF : PP30. Matière : aluminium. Fond bleu, écritures blanches. Dimensions : 300 x 150 mm. Fixation par 4 trous de diamètres 4,5 mm et des entraxes de 286 x 136 mm.


