Catu - Affichette PVC de signalisation "NE PAS TOUCHER HORS SERVICE",dim. 170 x 75 mm. - AP462

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - rouge
qualité du matériau - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Signalisation Consignes de sécurité CATU - AP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560010053
Réf. Sonepar
00081004942
Réf. Fournisseur
AP462
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
rouge
qualité du matériau:
PVC
largeur:
75 mm
hauteur:
170 mm
épaisseur:
0.3 mm