fin de vie

Catu - Antenne de contact pour détecteurs de tension BT et appreils de mesure. - MS803120

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Antenne de contact pour détecteurs de tension BT et appreils de mesure.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 2 pôles

  • type de tension - AC/DC

  • fréquence - 50...60 Hz

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • application - appareillage de connexion et ligne aérienne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MS-80..

EAN

3597560088151

Réf. Sonepar

00081002920

Réf. Fournisseur

MS803120

Marque

Catu

modèle:

2 pôles

type de tension:

AC/DC

fréquence:

50...60 Hz

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

Antenne de contact pour détecteurs de tension BT et appreils de mesure. 3 longueurs possibles : 400, 800, 1200 mm. 2 embouts à choisir à fixer à l'extrémité : pointe droite isolée, diamètre 1 mm; Pointe coudée 90° isolée, diamètre 1 mm.