Catu - Armoire metallique rouge pour couverture anti-feu. Utilisation en exterieur - FB-MC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 900 mm
couleur - rouge
largeur - 350 mm
profondeur - 300 mm
pays de fabrication - LETTONIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560093612
Réf. Sonepar
00081009361
Réf. Fournisseur
FB-MC
Marque
Catu
hauteur:
900 mm
couleur:
rouge
largeur:
350 mm
profondeur:
300 mm
pays de fabrication:
LETTONIE
Armoire metallique rouge pour couverture anti-feu, en acier revetu de zinc, avec fermeture Euro-Lock, adaptee pour montage mural. Convient pour une utilisation en exterieur
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


