Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Augmentateur isolé 3/8" femelle vers 1/2" mâle - MO-69536

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Augmentateur isolé 3/8" femelle vers 1/2" mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition côté outil - carré (femelle)

  • dimension de raccordement côté outil - 3/8 pouce

  • finition côté clé à douille - carré (mâle)

  • dimension de raccordement côté clé à douille - 1/2 pouce

  • longueur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560064933

Réf. Sonepar

00081006493

Réf. Fournisseur

MO-69536

Marque

Catu

finition côté outil:

carré (femelle)

dimension de raccordement côté outil:

3/8 pouce

finition côté clé à douille:

carré (mâle)

dimension de raccordement côté clé à douille:

1/2 pouce

longueur:

75 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Augmentateur isolé 3/8" femelle vers 1/2" mâle. Longueur 75 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.