Catu - Balise PVC de signalisation "SUPPORT DE CHAINE" socle lestée jaune et noir - AL-324
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
épaisseur de matériau - 900 mm
modèle - chaîne à maillons
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560053517
Réf. Sonepar
00081000633
Réf. Fournisseur
AL-324
Marque
Catu
épaisseur de matériau:
900 mm
modèle:
chaîne à maillons
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
pays de fabrication:
FRANCE
Balise de signalisation jaune et noire. Usage extérieur ou intérieur. Matière : PVC. Dimensions du poteau : diamètre 50 mm, hauteur : 0,90 m. Dimensions du socle : 280 mm x 280 mm x hauteur 50 mm.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


