🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Catu - Bandouliere pour maintenir le tapis roulé et le transporter 1700 x 38 mm - MO-161

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Bandouliere pour maintenir le tapis roulé et le transporter 1700 x 38 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1700 mm

  • largeur - 38 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 36000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560065077

Réf. Sonepar

00081001714

Réf. Fournisseur

MO-161

Marque

Catu

longueur:

1700 mm

largeur:

38 mm

pour tension nominale jusqu'à:

36000 V

Sangle de serrage bandoulière pour rangement des tapis. Permettent de ranger jusqu’à 2 tapis isolants et de transporter le(s) tapis en bandoulière. Avec notice d’emploi des tapis isolants. Dimensions : 1700 x 38 mm

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.