Catu - blouson 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-l - AFG-2000-L

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - blouson 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (US/CA) - L

  • couleur - gris

  • modèle - veste

  • protection contre la chaleur - Oui

  • énergie d'incidence directe - 502 kJ/m²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560071238

Réf. Sonepar

00081000369

Réf. Fournisseur

AFG-2000-L

Marque

Catu

taille (US/CA):

L

couleur:

gris

modèle:

veste

protection contre la chaleur:

Oui

énergie d'incidence directe:

502 kJ/m²

certifié pour les arcs électriques parasites:

Oui

Blouson Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pour vite enlever son EPI en cas d'accident.