Catu - blouson 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-5xl - AFG-2000-5XL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - 5XL
couleur - gris
modèle - veste
protection contre la chaleur - Oui
énergie d'incidence directe - 502 kJ/m²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597560071283
Réf. Sonepar
00081000362
Réf. Fournisseur
AFG-2000-5XL
Marque
Catu
taille (US/CA):
5XL
couleur:
gris
modèle:
veste
protection contre la chaleur:
Oui
énergie d'incidence directe:
502 kJ/m²
certifié pour les arcs électriques parasites:
Oui
Blouson Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pour vite enlever son EPI en cas d'accident.


