🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Catu - blouson 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-m - AFG-2000-M

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - blouson 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - M

  • couleur - gris

  • matériau - autre

  • modèle - veste

  • coupe du vêtement - coupe standard

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560071221

Réf. Sonepar

00081000370

Réf. Fournisseur

AFG-2000-M

Marque

Catu

taille (US/CA):

M

couleur:

gris

matériau:

autre

modèle:

veste

coupe du vêtement:

coupe standard

finition ignifugée:

Oui

protection contre la chaleur:

Oui

énergie d'incidence directe:

502 kJ/m²

certifié pour les arcs électriques parasites:

Oui

Blouson Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pour vite enlever son EPI en cas d'accident.

Les Atouts de l'article:

Blouson multirisque, Blouson arc flash, Blouson non feu, Blouson anti-statique, Blouson ATEX, protection arc flash, protection contre la flamme, protection anti-statique, environnement ATEX, EPI, gris, noir, Blouson électricien, Blouson

Les Atouts de la gamme:

Les vêtements CAT'ARC protègent les opérateurs étant exposés aux risques thermiques de l'arc électrique, de chaleur/flammes, de soudure, et électro-statique. Au choix selon vos besoins : blouson, pantalon, veste longue, polo, sweat, ceinture, ou kit.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu