Catu - blouson 25-40 cal/cm² noir non feu soudure AS-s - AFG-4000-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (US/CA) - S
couleur - noir
matériau - autre
modèle - veste
coupe du vêtement - coupe standard
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560083415
Réf. Sonepar
00081000453
Réf. Fournisseur
AFG-4000-S
Marque
Catu
taille (US/CA):
S
couleur:
noir
matériau:
autre
modèle:
veste
coupe du vêtement:
coupe standard
pays de fabrication:
TURQUIE
Blouson Multirisques: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 25-40cal/cm² APC 2, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C2F2, Soudure ISO11611 classe2, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pour vite enlever son EPI en cas d'accident. T: S.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


