En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Catu - blouson 25-40 cal/cm² noir non feu soudure AS-4xl - AFG-4000-4XL

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - blouson 25-40 cal/cm² noir non feu soudure AS-4xl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - XXL

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • modèle - veste

  • coupe du vêtement - coupe standard

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560083477

Réf. Sonepar

00081000448

Réf. Fournisseur

AFG-4000-4XL

Marque

Catu

taille (US/CA):

XXL

couleur:

noir

matériau:

autre

modèle:

veste

coupe du vêtement:

coupe standard

Blouson Multirisques: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 25-40cal/cm² APC 2, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C2F2, Soudure ISO11611 classe2, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pr vite enlever son EPI en cas d'accident. T: 4XL.

Les Atouts de la gamme:

Les vêtements CAT'ARC protègent les opérateurs étant exposés aux risques thermiques de l'arc électrique, de chaleur/flammes, de soudure, et électro-statique. Au choix selon vos besoins : blouson, pantalon, veste longue, polo, sweat, ceinture, ou kit.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu